AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MARECO LUCE S.R.L. - MAO1058201J LUX EST 85 FBT 21W H1000 CORTEN

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di apparecchio - Lampada a colonna (Bitta)

  • Lampada - Lampada fluorescente compatta

  • Con lampada - no

  • Adatto per numero di lampade - 1

  • Portalampada - E27

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

7449074451265

Codice prodotto

MAO1058201J

Cod. produttore

1058201J

Produttore

MAO

Tipo di apparecchio:

Lampada a colonna (Bitta)

Lampada:

Lampada fluorescente compatta

Con lampada:

no

Adatto per numero di lampade:

1

Portalampada:

E27

Materiale (del corpo):

Alluminio

Colore del corpo:

Altri

Materiale del diffusore:

Plastica, strutturata

Tensione nominale:

220...240 V

Grado di protezione (IP):

IP65

Classe di protezione:

II

Larghezza:

85 mm

Altezza / Profondità:

1000 mm

Lunghezza:

85 mm

Apparecchio per esterni: Apparecchio in altezze, 1000mm completo di basamento per installazione su plinto/pavimentazione. Colore: Corten. Utilizzo: Percorsi pedonali, vialetti, aree verdi private. Caratteristiche peculiari: Profilo a sezione quadrata. Installazione semplificata tramite l’utilizzo di morsettiera IP68 esterna all’apparecchio. Caratteristiche tecniche: Basamento in tecnopolimero rinforzato. Corpo in alluminio anodizzato. Diffusore in acrilico translucido. Viteria in acciaio inox. Lampade utilizzabili di lunghezza massima 155mm.