AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MARECO LUCE S.R.L. - MAO1472400A GIUBAR 600MM

copiacopia
MARECO LUCE S.R.L. - MAO1472400A GIUBAR 600MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distribuzione luminosa - Simmetrica

  • Materiale - Alluminio

  • Emissione luminosa - Diretta

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033182482830

Codice prodotto

MAO1472400A

Cod. produttore

1472400A

Produttore

MAO

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Materiale:

Alluminio

Emissione luminosa:

Diretta

Accessorio per esterni: Frangiluce per utilizzo su basi Ø 600mm. Colore: Alluminio. Utilizzo: Vie secondarie, piste ciclabili, percorsi pedonali, parcheggi, aree verdi private e pubbliche, piazze. Peculiarità: Economicità. Versatilità di utilizzo su apparecchi acquistati in precedenza. Caratteristiche tecniche: Ottica in alluminio a specchio. Asta di fissaggio in acciaio zincato.