MARECO LUCE S.R.L. - MAO1876284M STUD LED 55W 3000K ANTRACITE RAL 7016

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di apparecchio - Colonna
Con sensore di luminosità - no
Con rilevatore di movimento - no
Lampada - LED non sostituibile
Con lampada - sì
Confezione
1 PZ
EAN
7449070081145
Codice prodotto
MAO1876284M
Cod. produttore
1876284M
Produttore
MAO
Tipo di apparecchio:
Colonna
Con sensore di luminosità:
no
Con rilevatore di movimento:
no
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Colore del corpo:
Nero
Materiale del diffusore:
Vetro opalino
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Reattore elettronico
Alimentatore incluso:
sì
Grado di protezione (IP):
IP65
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
5976 lm
Colore della luce:
Bianco
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Altezza / Profondità:
800 mm
Diametro:
735 mm