AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MARECO LUCE S.R.L. - MAO1080001B SFERA FBT 8W PX/BL 150MM

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di apparecchio - Lampada a colonna con piedistallo (Bitta)

  • Lampada - Lampada fluorescente compatta

  • Con lampada - no

  • Adatto per numero di lampade - 8

  • Portalampada - E27

Confezione

  • 15 PZ

EAN

8033182482939

Codice prodotto

MAO1080001B

Cod. produttore

1080001B

Produttore

MAO

Tipo di apparecchio:

Lampada a colonna con piedistallo (Bitta)

Lampada:

Lampada fluorescente compatta

Con lampada:

no

Adatto per numero di lampade:

8

Portalampada:

E27

Materiale (del corpo):

Plastica

Colore del corpo:

Bianco

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Tensione nominale:

220...240 V

Grado di protezione (IP):

IP44

Classe di protezione:

II

Diametro:

150 mm

Sfera in Acrilico (PX): Il polimetilmetacrilato (PMMA) è dotato di una eccezionale trasparenza ed è molto resistente alle più difficili condizioni atmosferiche ed agli elementi inquinanti di vario genere Inalterabile alle radiazioni ultraviolette. Disponibile nei diametri:150mm. Base Normale: Base in Policarbonato autoestinguente V2. Portalampada E27. Viteria in acciaio inox. Bloccacavo autoreggente. Utilizzo su palo Ø60mm. Montaggio diritto Conformità norme EN60598.