AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MARECO LUCE S.R.L. - MAO1080101F SFERA FBT 11W PX/FM 200MM

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lampada - Lampada ad incandescenza

  • Con lampada - no

  • Adatto per numero di lampade - 1

  • Portalampada - E27

  • Materiale (del corpo) - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033148619713

Codice prodotto

MAO1080101F

Cod. produttore

1080101F

Produttore

MAO

Lampada:

Lampada ad incandescenza

Con lampada:

no

Adatto per numero di lampade:

1

Portalampada:

E27

Materiale (del corpo):

Plastica

Colore del corpo:

Nero

Materiale del diffusore:

Altri

Tensione nominale:

220...240 V

Grado di protezione (IP):

IP44

Classe di protezione:

II

Diametro:

200 mm

Globo acrilico (PX). Polimethylmetacrilate (PMMA) è eccezionale trasparenza e ottima resistenza alle condizioni più difficili atmosferici ed elementi inquinanti di vario genere. È resistente alle radiazioni ultraviolette. Ø 200mm. Di base normale. Base in policarbonato autoestinguente V2. Portalampade E27. Viti in acciaio inox. Autoregolante blocco del cavo. Per l'utilizzo su pali Ø60mm. Conforme alla norma EN60598.