AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MARECO LUCE S.R.L. - MAO05536584 HYDRA STRIP LED 19,2W 24V 3000K IP65

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Striscia

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Numero di lampade per metro - 120

  • Potenza della lampada al metro - 19.2 W

  • Flusso luminoso al metro - 2100 lm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449071275345

Codice prodotto

MAO05536584

Cod. produttore

05536584

Produttore

MAO

Modello:

Striscia

Lampada:

LED non sostituibile

Numero di lampade per metro:

120

Potenza della lampada al metro:

19.2 W

Flusso luminoso al metro:

2100 lm

Tipo di tensione:

DC

Tensione della lampada:

24...24 V

Ampiezza del fascio luminoso:

120 °

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore della luce:

Bianco

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Indice di resa cromatica:

80-89

Larghezza:

10 mm

Altezza / Profondità:

3 mm

Lunghezza:

5000 mm

Con terminale:

no

Con set di connessione:

no

Autoadesivo:

HYDRA Strip Led in bobina da 5mt. Grado di protezione IP65. Led 2835. Temperatura colore 3000K. PCB con biadesivo 3M CSE 300 ottimo per la termocondittività elettrica. Spessore del rame 2 once su versione 19.2W. Imballo antistatico. Larghezza strip 10mm19.2W - 120 Led/metro - 2000 lm/mt - CRI > 80 - 120°. 24VDC. 5000x10x3mm.