MARECO LUCE S.R.L. - MAO75000500 SCHERMO BAMBU -RICAMBIO-

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Lente
Distribuzione luminosa - Simmetrica
Emissione luminosa - Diretta
Tipo di diffusore / riflettore - Opaco
Diffusore microforato - no
Confezione
1 PZ
EAN
7449071464015
Codice prodotto
MAO75000500
Cod. produttore
75000500
Produttore
MAO
Tipo di accessorio / ricambio:
Lente
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Emissione luminosa:
Diretta
Tipo di diffusore / riflettore:
Opaco
Diffusore microforato:
no
Riflettore microforato:
no
Materiale:
Plastica
Tipo di diffusore/palo per lampada globo:
Perlinato


