AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MARECO LUCE S.R.L. - MAO75000521 SCHERMO WIX CLEAR ACRILICO -RICAMBIO-

copiacopia
MARECO LUCE S.R.L. - MAO75000521 SCHERMO WIX CLEAR ACRILICO -RICAMBIO-

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distribuzione luminosa - Simmetrica

  • Emissione luminosa - Diretta

  • Diffusore microforato - no

  • Materiale - Plastica

  • Tipo di diffusore/palo per lampada globo - Chiaro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449070104240

Codice prodotto

MAO75000521

Cod. produttore

75000521

Produttore

MAO

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Emissione luminosa:

Diretta

Diffusore microforato:

no

Materiale:

Plastica

Tipo di diffusore/palo per lampada globo:

Chiaro

Diametro:

200 mm

Schermo Wix Chiaro in acrilico trasparente.