MARECO LUCE S.R.L. - MAO7700200T GLOBO 200MM PX TRASPARENTE -RICAMBIO-

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Paraluce / Paralume
Distribuzione luminosa - Simmetrica
Emissione luminosa - Diretta
Materiale - Plastica
Diametro - 200 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449079812917
Codice prodotto
MAO7700200T
Cod. produttore
7700200T
Produttore
MAO
Tipo di accessorio / ricambio:
Paraluce / Paralume
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Emissione luminosa:
Diretta
Materiale:
Plastica
Diametro:
200 mm
Sfere 200mm Acrilico (PX) senza base trasparente.


