MENVIER CSA SRL - MNV40071347051 MODULO SKU CG-S 2X3A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Modulo principale
Confezione
1 PZ
EAN
8714112046499
Codice prodotto
MNV40071347051
Cod. produttore
40071347051
Produttore
MNV
Modello:
Modulo principale
Variazione Circuito su modulo SKU CG-S 2 x 3 A. fusione: 5 A / 250 V, 6,3 x 32. Corrente nominale continua: 3 A per circuito. Max. corrente di spunto: 250 A per circuito. Interruttore tipico nel tempo: AC / DC circa. 450 ms. Consumo: 3.85 W.