AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MENVIER CSA SRL - MNV40071347840 MODULO SKU CG-S 4X1,5A ZB-S

copiacopia
MENVIER CSA SRL - MNV40071347840 MODULO SKU CG-S 4X1,5A ZB-S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Modulo principale

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012539333821

Codice prodotto

MNV40071347840

Cod. produttore

40071347840

Produttore

MNV

Modello:

Modulo principale

Variazione Circuito su modulo SKU CG-S 4 x 1,5 A. Fusion: 2.5 A / 250V, 6,3 x 32. Continua 1.5 A per circuito. Max. corrente di spunto: 60 A per circuito / 240 A per modulo. Interruttore tipico nel tempo: AC / DC circa. 450 ms. Consumo; 7,7 W.