MENVIER CSA SRL - MNV40071361055 CENTRALE CGLINE+ WEB CONTROLLER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dispositivo di controllo - Auto-test automatico
Sistema di cablaggio - Permanente (SA)
Con collegamento per controllo remoto - sì
Tensione nominale - 230...230 V
Grado di protezione (IP) - IP20
Confezione
1 PZ
EAN
4012539341611
Codice prodotto
MNV40071361055
Cod. produttore
40071361055
Produttore
MNV
Dispositivo di controllo:
Auto-test automatico
Sistema di cablaggio:
Permanente (SA)
Con collegamento per controllo remoto:
sì
Tensione nominale:
230...230 V
Grado di protezione (IP):
IP20
Lunghezza:
214 mm
Larghezza:
109.8 mm
Altezza:
60.1 mm


