MENVIER CSA SRL - MNVIP65PLACGS I-P65+ L CG-S OTTICHE SIMMETRICHE ALLUMI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lampada - LED
Dispositivo di controllo - Auto-test automatico
Sistema di cablaggio - Non permanente (SE)
Con collegamento per controllo remoto - no
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
1 PZ
EAN
5018987233309
Codice prodotto
MNVIP65PLACGS
Cod. produttore
IP65PLACGS
Produttore
MNV
Lampada:
LED
Dispositivo di controllo:
Auto-test automatico
Sistema di cablaggio:
Non permanente (SE)
Con collegamento per controllo remoto:
no
Tensione nominale:
220...240 V
Classe di protezione:
I
Grado di protezione (IP):
IP65
Lunghezza:
340 mm
Larghezza:
80.5 mm
Altezza:
21 mm



