MENVIER CSA SRL - MNVMP2SOS230 MICROPOINT 2 SUP MAINS 230V SIMMETRICO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio a soffitto
Alimentazione - Centralizzata (batteria centrale)
Dispositivo di controllo - Modulo di controllo (sistema centralizzato)
Sistema di cablaggio - Permanente (SA)
Con collegamento per controllo remoto - no
Confezione
1 PZ
EAN
5018987070508
Codice prodotto
MNVMP2SOS230
Cod. produttore
MP2SOS230
Produttore
MNV
Metodo di montaggio:
Montaggio a soffitto
Alimentazione:
Centralizzata (batteria centrale)
Dispositivo di controllo:
Modulo di controllo (sistema centralizzato)
Sistema di cablaggio:
Permanente (SA)
Con collegamento per controllo remoto:
no
Lampada:
LED sostituibile
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Plastica
Colore del corpo:
Bianco
Tipo di tensione:
AC
Tensione nominale:
220...240 V
Grado di protezione (IP):
IP44
Classe di protezione:
I
Larghezza:
170 mm
Altezza / Profondità:
50 mm
Lunghezza:
170 mm



