AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MENVIER CSA SRL - MNVNXL250-3H NEXILITE 24W 250LM SA/SE 3H

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a soffitto

  • Alimentazione - Decentralizzata (batteria individuale)

  • Dispositivo di controllo - Pulsante di prova

  • Con collegamento per controllo remoto -

  • Tipo di batteria - NiCd

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3660191600976

Codice prodotto

MNVNXL250-3H

Cod. produttore

NXL250-3H

Produttore

MNV

Metodo di montaggio:

Montaggio a soffitto

Alimentazione:

Decentralizzata (batteria individuale)

Dispositivo di controllo:

Pulsante di prova

Con collegamento per controllo remoto:

Tipo di batteria:

NiCd

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Plastica

Colore del corpo:

Bianco

Materiale del diffusore:

Plastica, trasparente

Tensione nominale:

220...240 V

Grado di protezione (IP):

IP40

Classe di protezione:

II

Distanza di riconoscimento (norme DIN 4844-1):

20 m

Larghezza:

111 mm

Altezza / Profondità:

40 mm

Lunghezza:

292 mm

Versione: Standard. Sorgente luminosa: 48LED 2,25W 250Lm(SE)/3,6W 60Lm(SA), Batteria NiCd HT 7,2V-1,7Ah. Costruzione: Base e riflettore policarbonato bianco. Diffusore policarbonato trasparente, filo incandescente 850°C. Grado di protezione: IP40 IK03/IP65 IK07 con kit di protezione NEXI-IP. Funzionamento: SE sola emergenza, SA funzionamento permanente. Ricarica: 24h per modelli da 3h (12h di ricarica per 2h di autonomia). Inibizione e modo di riposo: Modo di riposo con telecomando TLU cod.LUM10312. Funzioni di test: Test remoto con telecomando TLU cod.LUM10312. Opzioni di installazione: Parete, soffitto, controsoffitto con kit NEXI-FC. Incasso murale con scatola NEXI-RB. Alimentazione: 220/240Vac 50/60Hz. Temperatura di funzionamento: Da +5 a +30°C. Distanza di visibilità (segnalazione di sicurezza): 20m pittogrammi monofacciali. 30m kit di segnalazione bifacciali.