MENVIER CSA SRL - MNVO-CK1 CONVERTALITE CK1 58W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lampada - Altri
Potenza - 58 W
Dispositivo di controllo - Pulsante di prova
Con collegamento per controllo remoto - no
Confezione
1 PZ
EAN
5205050900989
Codice prodotto
MNVO-CK1
Cod. produttore
O-CK1
Produttore
MNV
Lampada:
Altri
Potenza:
58 W
Dispositivo di controllo:
Pulsante di prova
Con collegamento per controllo remoto:
no
I kit di conversione Convertalite sono da installare all’interno di corpi illuminanti unitamente alla batteria fornita in dotazione. Funzione: SA/SE. Autonomia(h): 1h. Potenza max.lampada (W): 58W. Batteria NiCd HT: 4,8V - 1,7Ah.



