AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MENVIER CSA SRL - MNVO-DK3 CONVERTALITE DK3 70W

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lampada - Altri

  • Potenza - 70 W

  • Dispositivo di controllo - Pulsante di prova

  • Con collegamento per controllo remoto - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5205050901641

Codice prodotto

MNVO-DK3

Cod. produttore

O-DK3

Produttore

MNV

Lampada:

Altri

Potenza:

70 W

Dispositivo di controllo:

Pulsante di prova

Con collegamento per controllo remoto:

no

I kit di conversione Convertalite sono da installare all’interno di corpi illuminanti unitamente alla batteria fornita in dotazione. Funzione: SA/SE. Autonomia(h): 3h. Potenza max.lampada (W): 70W. Batteria NiCd HT: 6,0V - 4,0Ah.