AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MENVIER CSA SRL - MNVSL2MNM42D2C SAFELITE 11W SA/SE 100LM 2H IP42

copiacopia
MENVIER CSA SRL - MNVSL2MNM42D2C SAFELITE 11W SA/SE 100LM 2H IP42

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete / incasso

  • Alimentazione - Decentralizzata (batteria individuale)

  • Adatto per tipo di indicatore - Etichetta adesiva

  • Indicazione - Unilaterale / Bilaterale

  • Dispositivo di controllo - Nessuno

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3660191603755

Codice prodotto

MNVSL2MNM42D2C

Cod. produttore

SL2MNM42D2C

Produttore

MNV

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete / incasso

Alimentazione:

Decentralizzata (batteria individuale)

Adatto per tipo di indicatore:

Etichetta adesiva

Indicazione:

Unilaterale / Bilaterale

Dispositivo di controllo:

Nessuno

Sistema di cablaggio:

Non permanente (SE)

Con collegamento per controllo remoto:

Tipo di batteria:

NiCd

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

no

Portalampada:

Altri

Materiale (del corpo):

Plastica

Colore del corpo:

Bianco

Materiale del diffusore:

Plastica, trasparente

Tipo di tensione:

AC

Tensione nominale:

220...240 V

Grado di protezione (IP):

IP42

Classe di protezione:

II

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

60 lm

Distanza di riconoscimento (norme DIN 4844-1):

20 m

Larghezza:

110 mm

Altezza / Profondità:

49 mm

Lunghezza:

270 mm

Diametro esterno:

0 mm

Larghezza di incasso:

119 mm

Altezza/profondità di installazione:

49 mm

Lunghezza di incasso:

270 mm

Diametro di incasso:

0 mm

SafeLite è il nuovo appareccho di emergenza a LED caratterizzato da un'estrema flessibilità. Grazie all'utilizzo della più recente tecnologia LED, SafeLite elimina la necessità di sostituzione della lampada e riduce il consumo energetico dell'impianto. Gli apparecchi SafeLite possono essere facilmente utilizzati come applicazione "retrofit"sostituendo gli apparecchi fluorescenti grazie alle ottime performance illuminotecniche. SafeLite è un apparecchio progettato per l'illuminazione delle vie di esodo edelle aree aperte, ma con l'utilizzo di pittogrammi dedicati (conformi IS07010) si trasforma in un apparecchio di segnalazione di sicurezza nel pieno rispetto della norma EN 1838, grazie alle modalità di funzionamento SE ed SA, di serie per tutta la gamma. Involucro in tecnopolimero autoestinguente UL 94 V2, filo incandescente 850°. Batterie al Ni-Cd Alta Temperatura garantite 4 anni. Funzionamento "SP<' ed "SE"selezionabile con jumper. 2h di autonomia. Funzionamento SA regolabile al 100% e 50% per un ulteriore risparmio energetico. Dimensioni: 270 x 119 x 49mm. Safelite 11W SA/SE 100lm 2h IP42