MENVIER CSA SRL - MNVSL2MNM42F2C SAFELITE 18W SA/SE 200LM 2H IP42
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio a incasso
Alimentazione - Decentralizzata (batteria individuale)
Indicazione - Unilaterale / Bilaterale
Dispositivo di controllo - Auto-test automatico
Sistema di cablaggio - Non permanente (SE)
Confezione
1 PZ
EAN
3660191603762
Codice prodotto
MNVSL2MNM42F2C
Cod. produttore
SL2MNM42F2C
Produttore
MNV
Metodo di montaggio:
Montaggio a incasso
Alimentazione:
Decentralizzata (batteria individuale)
Indicazione:
Unilaterale / Bilaterale
Dispositivo di controllo:
Auto-test automatico
Sistema di cablaggio:
Non permanente (SE)
Con collegamento per controllo remoto:
no
Tipo di batteria:
NiCd
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Plastica
Colore del corpo:
Bianco
Tensione nominale:
220...240 V
Grado di protezione (IP):
IP42
Classe di protezione:
II
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
200 lm
Larghezza:
119 mm
Lunghezza:
270 mm
Altezza/profondità di installazione:
49 mm


