AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MENVIER CSA SRL - MNVSL2MNM65D2C SAFELITE 11W SA/SE 100LM 2H IP65

copiacopia
MENVIER CSA SRL - MNVSL2MNM65D2C SAFELITE 11W SA/SE 100LM 2H IP65

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a incasso

  • Alimentazione - Decentralizzata (batteria individuale)

  • Adatto per tipo di indicatore - Foglio / Pannello da inserire

  • Indicazione - Unilaterale / Bilaterale

  • Dispositivo di controllo - Auto-test automatico

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3660191603779

Codice prodotto

MNVSL2MNM65D2C

Cod. produttore

SL2MNM65D2C

Produttore

MNV

Metodo di montaggio:

Montaggio a incasso

Alimentazione:

Decentralizzata (batteria individuale)

Adatto per tipo di indicatore:

Foglio / Pannello da inserire

Indicazione:

Unilaterale / Bilaterale

Dispositivo di controllo:

Auto-test automatico

Sistema di cablaggio:

Non permanente (SE)

Con collegamento per controllo remoto:

no

Tipo di batteria:

NiCd

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Plastica

Colore del corpo:

Bianco

Tensione nominale:

220...240 V

Grado di protezione (IP):

IP65

Classe di protezione:

II

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

100 lm

Larghezza:

119 mm

Lunghezza:

270 mm

Altezza/profondità di installazione:

49 mm

Safelite 11W SA/SE 100lm 2h IP65 - SafeLite è il nuovo appareccho di emergenza a LED caratterizzato da un'estrema flessibilità. Grazie all'utilizzo della più recente tecnologia LED, SafeLite elimina la necessità di sostituzione della lampada e riduce il consumo energetico dell'impianto. Gli apparecchi SafeLite possono essere facilmente utilizzati come applicazione "retrofit"sostituendo gli apparecchi fluorescenti grazie alle ottime performance illuminotecniche. SafeLite è un apparecchio progettato per l'illuminazione delle vie di esodo e delle aree aperte, ma con l'utilizzo di pittogrammi dedicati (conformi IS07010) si trasforma in un apparecchio di segnalazione di sicurezza nel pieno rispetto della norma EN 1838, grazie alle modalità di funzionamento SE ed SA, di serie per tutta la gamma. La gamma è disponibile in versione IP65, rendendo gli apparecchi SafeLite adatti a qualsiasi tipo di applicazione: interno, esterno, commerciale e industriale. Una vasta gamma di accessori (scatola da incasso, kit percontrosoffitto, diffusori bifacciali e griglia di protezione) completano la gamma per una maggiore flessibilità e facilità di integrazione all'interno dell'edificio. Batterie al Ni-Cd Alta Temperatura garantite 4 anni. 2h di autonomia. Dimensioni: 270 x 119 x 49mm. Strip LED 11W 100lm SE, 60lm SA.