AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MERSEN ITALIA SPA - XES60608T PORTAFUS. CLASSE T 3P 600V-60A AL BOX

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN

  • Tensione nominale - 600 V

  • Numero di poli - 3

  • Con neutro - no

  • Con indicatore di fusione - no

Confezione

  • 5 PZ

EAN

0782001675608

Codice prodotto

XES60608T

Cod. produttore

60608T

Produttore

XES

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Tensione nominale:

600 V

Numero di poli:

3

Con neutro:

no

Con indicatore di fusione:

no

Larghezza in numero di moduli:

3

Profondità di incasso:

99.1 mm

I blocchi di fusibili Mersen Classe T sono compatibili con i fusibili di Classe T fino a 600A. I separatori sono realizzati in policarbonato caricato con fibre di vetro (GFPC) o fenolo e possiedono una rigidita dielettrica verificata superiore a 2500V. Mersen e lunico produttore a offrire blocchi di Classe T con connettori in rame.