AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MERSEN ITALIA SPA - XESA4J6 FUS. A4J (CLASSE J RAPIDO) 600VAC/300VDC

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Taglia / Forma - Altri

  • Corrente nominale - 6 A

  • Tensione nominale - 600 V

  • Caratteristica di intervento - J

  • Modello - Altri

Confezione

  • 10 PZ

EAN

0782001960094

Codice prodotto

XESA4J6

Cod. produttore

A4J6

Produttore

XES

Dimensione / Taglia / Forma:

Altri

Corrente nominale:

6 A

Tensione nominale:

600 V

Caratteristica di intervento:

J

Modello:

Altri

Tipo di tensione:

AC / DC

Categoria di utilizzo:

Altri

Frequenza di esercizio:

50...60 Hz

Potere di interruzione:

200 kA

Fusibile cilindrico, marca MERSEN ITALIA SPA, modello XESA4J6 - FUS. A4J (CLASSE J RAPIDO) 600VAC 300VDC