AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MERSEN ITALIA SPA - XESA6T175 FUS. A6T 600V (CLASSE T RAPIDO) 175A

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale - 175 A

  • Tensione nominale - 600 V

  • Caratteristica di intervento - Altri

  • Modello - Altri

  • Tipo di tensione - AC / DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0782001891473

Codice prodotto

XESA6T175

Cod. produttore

A6T175

Produttore

XES

Corrente nominale:

175 A

Tensione nominale:

600 V

Caratteristica di intervento:

Altri

Modello:

Altri

Tipo di tensione:

AC / DC

Categoria di utilizzo:

Altri

Frequenza di esercizio:

50...60 Hz

Potere di interruzione:

200 kA

Fusibile cilindrico, marca MERSEN ITALIA SPA, modello XESA6T175 - FUS. A6T 600V (CLASSE T RAPIDO) 175A