MERSEN ITALIA SPA - XESA6T25 FUS. A6T 600V (CLASSE T RAPIDO) 25A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Taglia / Forma - Altri
Corrente nominale - 25 A
Tensione nominale - 600 V
Caratteristica di intervento - Altri
Modello - Altri
Confezione
10 PZ
EAN
0782001891053
Codice prodotto
XESA6T25
Cod. produttore
A6T25
Produttore
XES
Dimensione / Taglia / Forma:
Altri
Corrente nominale:
25 A
Tensione nominale:
600 V
Caratteristica di intervento:
Altri
Modello:
Altri
Tipo di tensione:
AC / DC
Categoria di utilizzo:
Altri
Frequenza di esercizio:
50...60 Hz
Potere di interruzione:
200 kA







