AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MERSEN ITALIA SPA - XESAJT10 FUS. AJT (CLASSE J TD) 600VAC/500VDC 10A

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Taglia / Forma - Altri

  • Corrente nominale - 10 A

  • Tensione nominale - 600 V

  • Caratteristica di intervento - J

  • Modello - Altri

Confezione

  • 10 PZ

EAN

0782001962722

Codice prodotto

XESAJT10

Cod. produttore

AJT10

Produttore

XES

Dimensione / Taglia / Forma:

Altri

Corrente nominale:

10 A

Tensione nominale:

600 V

Caratteristica di intervento:

J

Modello:

Altri

Tipo di tensione:

AC / DC

Categoria di utilizzo:

Altri

Frequenza di esercizio:

50...60 Hz

Tipo di indicatore di stato del fusibile:

Altri

Potere di interruzione:

200 kA

Fusibile cilindrico, marca MERSEN ITALIA SPA, modello XESAJT10 - FUS. AJT (CLASSE J TD) 600VAC 500VDC 10A