AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MERSEN ITALIA SPA - XESAJT100 FUS. AJT (CLASSE J TD) 600VAC/500VDC 100

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Taglia / Forma - Altri

  • Corrente nominale - 100 A

  • Tensione nominale - 600 V

  • Caratteristica di intervento - J

  • Modello - Altri

Confezione

  • 5 PZ

EAN

0782001962487

Codice prodotto

XESAJT100

Cod. produttore

AJT100

Produttore

XES

Dimensione / Taglia / Forma:

Altri

Corrente nominale:

100 A

Tensione nominale:

600 V

Caratteristica di intervento:

J

Modello:

Altri

Tipo di tensione:

AC / DC

Categoria di utilizzo:

Altri

Frequenza di esercizio:

50...60 Hz

Tipo di indicatore di stato del fusibile:

Altri

Potere di interruzione:

200 kA

AJT - Classe J - Ritardo di tempoI fusibili AJT del tempo di ritardo Amp-Trap 2000 forniscono protezione contro i principali, alimentatori e circuiti di derivazione per tutti i tipi di carichi, ma richiedono solo la metà dello spazio di montaggio necessario per la classe UL 600V Fusibili RK. Le caratteristiche di ritardo di ritardo maneggiano le correnti di rotazione del motore senza urti. La sua capacità di limitare corrente e la vasta gamma di rating garantiscono un'eccellente protezione da sovracorrente per tutte le applicazioni. Un indicatore di fusibile meccanico opzionale e microinterruttore sono disponibili sui fusibili di tipo blade (da 70 a 600 A) per l'indicazione di fusibili visuali e / o remoti.