MERSEN ITALIA SPA - XESAJT600 FUS. AJT (CLASSE J TD) 600VAC/500VDC 600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Taglia / Forma - Altri
Corrente nominale - 600 A
Tensione nominale - 600 V
Caratteristica di intervento - J
Modello - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
0782001962142
Codice prodotto
XESAJT600
Cod. produttore
AJT600
Produttore
XES
Dimensione / Taglia / Forma:
Altri
Corrente nominale:
600 A
Tensione nominale:
600 V
Caratteristica di intervento:
J
Modello:
Altri
Tipo di tensione:
AC / DC
Categoria di utilizzo:
Altri
Frequenza di esercizio:
50...60 Hz
Tipo di indicatore di stato del fusibile:
Altri
Potere di interruzione:
200 kA







