AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MERSEN ITALIA SPA - XESATDR1 FUS. ATDR (CLASS CC TD) 600VAC/300VDC 1A

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Taglia / Forma - 10x38 mm

  • Corrente nominale - 1 A

  • Tensione nominale - 600 V

  • Caratteristica di intervento - CC

  • Modello - Altri

Confezione

  • 10 PZ

EAN

0782001900922

Codice prodotto

XESATDR1

Cod. produttore

ATDR1

Produttore

XES

Dimensione / Taglia / Forma:

10x38 mm

Corrente nominale:

1 A

Tensione nominale:

600 V

Caratteristica di intervento:

CC

Modello:

Altri

Tipo di tensione:

AC / DC

Categoria di utilizzo:

Altri

Frequenza di esercizio:

50...60 Hz

Potere di interruzione:

200 kA

Fusibili Classe CC. Bassa tensione. 600VAC/300VDC 1A. Certificazioni: UL Listed secondo la norma 248-4, certificato CSA secondo la Norma C22.2 N. 248.4, DC Listed secondo la Norma UL248