AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MERSEN ITALIA SPA - XESATDR4 FUS. ATDR (CLASS CC TD) 600VAC/300VDC 4A

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Taglia / Forma - 10x38 mm

  • Corrente nominale - 4 A

  • Tensione nominale - 600 V

  • Caratteristica di intervento - CC

  • Modello - Altri

Confezione

  • 10 PZ

EAN

0782001900977

Codice prodotto

XESATDR4

Cod. produttore

ATDR4

Produttore

XES

Dimensione / Taglia / Forma:

10x38 mm

Corrente nominale:

4 A

Tensione nominale:

600 V

Caratteristica di intervento:

CC

Modello:

Altri

Tipo di tensione:

AC / DC

Categoria di utilizzo:

Altri

Frequenza di esercizio:

50...60 Hz

Potere di interruzione:

200 kA

Fusibile dimensioni ridotte AT-ritardo 2000 di Amp-Trap forniscono protezione IEC "2"senza danni ai componenti dei circuiti di derivazione sempre più sensibili della tua struttura e ai piccoli motori, riducendo al minimo il rischio di danni dovuti a guasti.