AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MERSEN ITALIA SPA - XESATQ15 FUS. ATQ (MIDGET) 500VAC 15A

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Taglia / Forma - 10x38 mm

  • Corrente nominale - 15 A

  • Tensione nominale - 500 V

  • Caratteristica di intervento - M (Midget)

  • Modello - Altri

Confezione

  • 10 PZ

EAN

0782001904609

Codice prodotto

XESATQ15

Cod. produttore

ATQ15

Produttore

XES

Dimensione / Taglia / Forma:

10x38 mm

Corrente nominale:

15 A

Tensione nominale:

500 V

Caratteristica di intervento:

M (Midget)

Modello:

Altri

Tipo di tensione:

AC

Categoria di utilizzo:

Altri

Frequenza di esercizio:

50...60 Hz

Potere di interruzione:

10 kA

ATQ - Midget - Time-DelayI fusibili ATP-Amp-Trap ATQ hanno un valore di 500VAC con 42 ampere da 1/10 a 30A. Sono una scelta eccellente per la protezione supplementare dei circuiti dove la corrente di cortocircuito disponibile non supera i 10.000A. (Non per la protezione del circuito di derivazione)