MERSEN ITALIA SPA - XESCNL150DIN FUSIBILI CNL PER BATTERIE - 150A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 150 A
Tensione nominale - 80 V
Tipo di tensione - AC / DC
Frequenza di esercizio - 50...60 Hz
Confezione
5 PZ
EAN
3605340235029
Codice prodotto
XESCNL150DIN
Cod. produttore
CNL150DIN
Produttore
XES
Corrente nominale:
150 A
Tensione nominale:
80 V
Tipo di tensione:
AC / DC
Frequenza di esercizio:
50...60 Hz
Fusibile cilindrico, marca MERSEN ITALIA SPA, modello XESCNL150DIN - FUSIBILI CNL PER BATTERIE - 150A