AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MERSEN ITALIA SPA - XESFR10GR69V16 FUS. 10X38 GR 690V AC 16A

copiacopia
MERSEN ITALIA SPA - XESFR10GR69V16 FUS. 10X38 GR 690V AC 16A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Taglia / Forma - 10x38 mm

  • Tipo di tensione - AC

  • Corrente nominale - 16 A

  • Tensione nominale - 690 V

  • Caratteristica di intervento - Altri

Confezione

  • 10 PZ

EAN

3605340501018

Codice prodotto

XESFR10GR69V16

Cod. produttore

FR10GR69V16

Produttore

XES

Dimensione / Taglia / Forma:

10x38 mm

Tipo di tensione:

AC

Corrente nominale:

16 A

Tensione nominale:

690 V

Caratteristica di intervento:

Altri

Modello:

Fusibile di ceramica

Categoria di utilizzo:

gR (Protezione semiconduttori)

Frequenza di esercizio:

50...50 Hz

Perdita di potenza alla corrente nominale:

3 W