MERSEN ITALIA SPA - XESDC10HEL12C10 FUS. GPV-10X85-1200VDC 10A
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Taglia / Forma - Altri
Tipo di tensione - DC
Corrente nominale - 10 A
Tensione nominale - 1200 V
Caratteristica di intervento - Altri
Confezione
45 PZ
EAN
3605340494815
Codice prodotto
XESDC10HEL12C10
Cod. produttore
DC10HEL12C10
Produttore
XES
Dimensione / Taglia / Forma:
Altri
Tipo di tensione:
DC
Corrente nominale:
10 A
Tensione nominale:
1200 V
Caratteristica di intervento:
Altri
Modello:
Fusibile di ceramica
Categoria di utilizzo:
Altri
Perdita di potenza alla corrente nominale:
2.8 W


