MERSEN ITALIA SPA - XESFR14AM50V20P FUS. BT AM 14 X 51 CON PERC. 500V AC 20A
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Taglia / Forma - 14x51 mm
Tipo di tensione - AC
Corrente nominale - 20 A
Tensione nominale - 500 V
Caratteristica di intervento - Altri
Confezione
10 PZ
EAN
8430399009018
Codice prodotto
XESFR14AM50V20P
Cod. produttore
FR14AM50V20P
Produttore
XES
Dimensione / Taglia / Forma:
14x51 mm
Tipo di tensione:
AC
Corrente nominale:
20 A
Tensione nominale:
500 V
Caratteristica di intervento:
Altri
Modello:
Fusibile di ceramica
Categoria di utilizzo:
aM (Protezione motori contro il corto circuito)
Frequenza di esercizio:
50...50 Hz
Tipo di indicatore di stato del fusibile:
Altri
Perdita di potenza alla corrente nominale:
1.3 W


