MERSEN ITALIA SPA - XESFR22GG50V100 FUS. BT GG 22 X 58 - 500VAC 100A
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Taglia / Forma - 22x58 mm
Tipo di tensione - AC
Corrente nominale - 100 A
Tensione nominale - 500 V
Caratteristica di intervento - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8430399009223
Codice prodotto
XESFR22GG50V100
Cod. produttore
FR22GG50V100
Produttore
XES
Dimensione / Taglia / Forma:
22x58 mm
Tipo di tensione:
AC
Corrente nominale:
100 A
Tensione nominale:
500 V
Caratteristica di intervento:
Altri
Modello:
Fusibile di ceramica
Categoria di utilizzo:
gL/gG (Uso generale)
Frequenza di esercizio:
50...50 Hz
Perdita di potenza alla corrente nominale:
8.3 W