MERSEN ITALIA SPA - XESFR14AM69V8 FUS. BT AM 14 X 51 690V AC 8A
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Taglia / Forma - 14x51 mm
Tipo di tensione - AC
Corrente nominale - 8 A
Tensione nominale - 690 V
Caratteristica di intervento - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8430399008691
Codice prodotto
XESFR14AM69V8
Cod. produttore
FR14AM69V8
Produttore
XES
Dimensione / Taglia / Forma:
14x51 mm
Tipo di tensione:
AC
Corrente nominale:
8 A
Tensione nominale:
690 V
Caratteristica di intervento:
Altri
Modello:
Fusibile di ceramica
Categoria di utilizzo:
aM (Protezione motori contro il corto circuito)
Frequenza di esercizio:
50...50 Hz
Perdita di potenza alla corrente nominale:
0.55 W


