AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MERSEN ITALIA SPA - XESFR14GG69V40 FUS. BT GG 14 X 51 - 690VAC 40A

copiacopia
MERSEN ITALIA SPA - XESFR14GG69V40 FUS. BT GG 14 X 51 - 690VAC 40A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Taglia / Forma - 14x51 mm

  • Corrente nominale - 40 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3605340491326

Codice prodotto

XESFR14GG69V40

Cod. produttore

FR14GG69V40

Produttore

XES

Dimensione / Taglia / Forma:

14x51 mm

Corrente nominale:

40 A

Fusibile cilindrico bassa tensione gG 14x51 senza percussore.