MERSEN ITALIA SPA - XESFR14GR69V10 FUS. 14X51 GR 690VAC SENZA PERC. 10A
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Taglia / Forma - 14x51 mm
Tipo di tensione - AC
Corrente nominale - 10 A
Tensione nominale - 690 V
Caratteristica di intervento - Altri
Confezione
10 PZ
EAN
3605340506938
Codice prodotto
XESFR14GR69V10
Cod. produttore
FR14GR69V10
Produttore
XES
Dimensione / Taglia / Forma:
14x51 mm
Tipo di tensione:
AC
Corrente nominale:
10 A
Tensione nominale:
690 V
Caratteristica di intervento:
Altri
Modello:
Fusibile di ceramica
Categoria di utilizzo:
gR (Protezione semiconduttori)
Frequenza di esercizio:
50...50 Hz
Perdita di potenza alla corrente nominale:
2.95 W