MERSEN ITALIA SPA - XESFR22AM69V16 FUS. BT AM 22 X 58 - 690VAC 16A
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Taglia / Forma - 22x58 mm
Tipo di tensione - AC
Corrente nominale - 16 A
Tensione nominale - 690 V
Caratteristica di intervento - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8430399009674
Codice prodotto
XESFR22AM69V16
Cod. produttore
FR22AM69V16
Produttore
XES
Dimensione / Taglia / Forma:
22x58 mm
Tipo di tensione:
AC
Corrente nominale:
16 A
Tensione nominale:
690 V
Caratteristica di intervento:
Altri
Modello:
Fusibile di ceramica
Categoria di utilizzo:
aM (Protezione motori contro il corto circuito)
Frequenza di esercizio:
50...50 Hz
Perdita di potenza alla corrente nominale:
1.15 W


