MERSEN ITALIA SPA - XESFR22AM69V4 FUS. BT AM 22 X 58 - 690VAC 4A
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Taglia / Forma - 22x58 mm
Tipo di tensione - AC
Corrente nominale - 4 A
Tensione nominale - 690 V
Caratteristica di intervento - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8430399009629
Codice prodotto
XESFR22AM69V4
Cod. produttore
FR22AM69V4
Produttore
XES
Dimensione / Taglia / Forma:
22x58 mm
Tipo di tensione:
AC
Corrente nominale:
4 A
Tensione nominale:
690 V
Caratteristica di intervento:
Altri
Modello:
Fusibile di ceramica
Categoria di utilizzo:
aM (Protezione motori contro il corto circuito)
Frequenza di esercizio:
50...50 Hz
Perdita di potenza alla corrente nominale:
0.35 W


