AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MERSEN ITALIA SPA - XESFR22GR69V100 FUS. 22X58 GRC 690VAC SENZA PERC. 100A

copiacopia
MERSEN ITALIA SPA - XESFR22GR69V100 FUS. 22X58 GRC 690VAC SENZA PERC. 100A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Taglia / Forma - 22x58 mm

  • Tipo di tensione - AC

  • Corrente nominale - 100 A

  • Tensione nominale - 690 V

  • Caratteristica di intervento - Altri

Confezione

  • 10 PZ

EAN

3605340513776

Codice prodotto

XESFR22GR69V100

Cod. produttore

FR22GR69V100

Produttore

XES

Dimensione / Taglia / Forma:

22x58 mm

Tipo di tensione:

AC

Corrente nominale:

100 A

Tensione nominale:

690 V

Caratteristica di intervento:

Altri

Modello:

Fusibile di ceramica

Categoria di utilizzo:

gR (Protezione semiconduttori)

Frequenza di esercizio:

50...50 Hz

Perdita di potenza alla corrente nominale:

16 W

Fusibile cilindrici Protistor 22x58 gR 690VAC senza percussore