AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MERSEN ITALIA SPA - XESFR14AM69V32 FUS. BT AM 14 X 51 690V AC 32A

copiacopia
MERSEN ITALIA SPA - XESFR14AM69V32 FUS. BT AM 14 X 51 690V AC 32A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Taglia / Forma - 14x51 mm

  • Corrente nominale - 32 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3605340493856

Codice prodotto

XESFR14AM69V32

Cod. produttore

FR14AM69V32

Produttore

XES

Dimensione / Taglia / Forma:

14x51 mm

Corrente nominale:

32 A

Fusibile cilindrico bassa tensione aM 22x58 senza indicatore d'intervento.