AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MERSEN ITALIA SPA - XESFR10AM50V2 FUS. BT AM 10,3 X 38 500VAC 2A

copiacopia
MERSEN ITALIA SPA - XESFR10AM50V2 FUS. BT AM 10,3 X 38 500VAC 2A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Taglia / Forma - 10x38 mm

  • Tipo di tensione - AC

  • Corrente nominale - 2 A

  • Tensione nominale - 500 V

  • Caratteristica di intervento - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8430399008028

Codice prodotto

XESFR10AM50V2

Cod. produttore

FR10AM50V2

Produttore

XES

Dimensione / Taglia / Forma:

10x38 mm

Tipo di tensione:

AC

Corrente nominale:

2 A

Tensione nominale:

500 V

Caratteristica di intervento:

Altri

Modello:

Fusibile di ceramica

Categoria di utilizzo:

aM (Protezione motori contro il corto circuito)

Frequenza di esercizio:

50...50 Hz

Perdita di potenza alla corrente nominale:

0.14 W

Fusibile cilindrico bassa tensione aM 10,3x38 senza indicatore d'intervento.