MERSEN ITALIA SPA - XESFR10AM50V4I FUS. BT AM 10,3 X 38 500VAC CON IND. 4A
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Taglia / Forma - 10x38 mm
Tipo di tensione - AC
Corrente nominale - 4 A
Tensione nominale - 500 V
Caratteristica di intervento - Altri
Confezione
10 PZ
EAN
8430399008158
Codice prodotto
XESFR10AM50V4I
Cod. produttore
FR10AM50V4I
Produttore
XES
Dimensione / Taglia / Forma:
10x38 mm
Tipo di tensione:
AC
Corrente nominale:
4 A
Tensione nominale:
500 V
Caratteristica di intervento:
Altri
Modello:
Fusibile di ceramica
Categoria di utilizzo:
aM (Protezione motori contro il corto circuito)
Frequenza di esercizio:
50...50 Hz
Tipo di indicatore di stato del fusibile:
Segnalatore di intervento frontale
Perdita di potenza alla corrente nominale:
0.28 W


