MERSEN ITALIA SPA - XESMI5SF25V4 FUS. 5X20 250VAC VETRO RAPIDI (5SF) 4A
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Taglia / Forma - 5x20 mm
Tipo di tensione - AC
Corrente nominale - 4 A
Tensione nominale - 250 V
Caratteristica di intervento - FF (Super rapido)
Confezione
50 PZ
EAN
3605340091205
Codice prodotto
XESMI5SF25V4
Cod. produttore
MI5SF25V4
Produttore
XES
Dimensione / Taglia / Forma:
5x20 mm
Tipo di tensione:
AC
Corrente nominale:
4 A
Tensione nominale:
250 V
Caratteristica di intervento:
FF (Super rapido)
Modello:
Fusibile di vetro
Categoria di utilizzo:
Altri
Frequenza di esercizio:
50...60 Hz
Potere di interruzione:
0.04 kA


