AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MERSEN ITALIA SPA - XESTRS40R FUS. TRS 600V (CLASSE RK5 TD) 40A

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale - 40 A

  • Tensione nominale - 600 V

  • Caratteristica di intervento - RK5

  • Modello - Altri

  • Tipo di tensione - AC / DC

Confezione

  • 10 PZ

EAN

0782001749019

Codice prodotto

XESTRS40R

Cod. produttore

TRS40R

Produttore

XES

Corrente nominale:

40 A

Tensione nominale:

600 V

Caratteristica di intervento:

RK5

Modello:

Altri

Tipo di tensione:

AC / DC

Categoria di utilizzo:

Altri

Frequenza di esercizio:

50...60 Hz

Potere di interruzione:

200 kA

Fusibile cilindrico, marca MERSEN ITALIA SPA, modello XESTRS40R - FUS. TRS 600V (CLASSE RK5 TD) 40A