METALMEK ILLUMINAZIO - MMK8470NW68B PLAF ZURIGO 8470 D/I 4L 65,6W 840 EL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 11200 lm
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Lampada - LED non sostituibile
Altezza / Profondità - 1900 mm
Con lampada - sì
Confezione
1 PZ
EAN
7449076609367
Codice prodotto
MMK8470NW68B
Cod. produttore
8470NW68B
Produttore
MMK
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
11200 lm
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Lampada:
LED non sostituibile
Altezza / Profondità:
1900 mm
Con lampada:
sì
Materiale:
Alluminio
Colore del corpo:
Bianco
Sorgenti luminose orientabili:
no
Con lampada da lettura separata:
no
Con luce diretta / indiretta con regolazione separata:
no
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Tipo di tensione:
AC
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Con rilevatore di presenza:
no
Alimentatore incluso:
sì
Larghezza:
370 mm
Emissione luminosa:
Diretta
Adatto per lampade di potenza:
65.6...65.6 W
Colore della luce:
Bianco
Non dimmerabile:
sì
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Con riflettore:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Regolabile:
no
Con l'interruttore:
no
Con dimmer:
no
Con rilevatore di movimento:
no
Con sensore di luminosità:
no
Classe di protezione:
I
Indice di resa cromatica:
80-89
Lunghezza:
600 mm