AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

METALMEK ILLUMINAZIO - MMK88723WW0110E0B0 PLAF MILANO ROUND 8872 14W D110 830 BI E

copiacopia
METALMEK ILLUMINAZIO - MMK88723WW0110E0B0 PLAF MILANO ROUND 8872 14W D110 830 BI E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP43

  • Colore del corpo - Bianco

  • Adatto per montaggio incassato -

  • Regolabile - Non regolabile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449071477978

Codice prodotto

MMK88723WW0110E0B0

Cod. produttore

88723WW0110E0B0

Produttore

MMK

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Grado di protezione (IP):

IP43

Colore del corpo:

Bianco

Adatto per montaggio incassato:

Regolabile:

Non regolabile

Adatto per montaggio a parete:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Con sensore di luminosità:

no

Durata utile L70/B50 a 25 °C:

50000 h

Adatto al montaggio su barre conduttrici:

no

Flusso luminoso:

1020...1020 lm

Tipo di tensione:

AC

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Alimentatore incluso:

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto al montaggio su pedane/movimenti:

no

Classe di protezione:

II

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Adatto al montaggio su traversa:

no

Superficie spazzolata:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica:

80-89

Adatto per sistema di cavi:

no

Superficie:

Verniciato

Diametro esterno:

115 mm

Altezza / Profondità:

50 mm

Adatto per lampade di potenza:

14...14 W

Colore della luce:

Bianco

Non dimmerabile:

Emissione luminosa:

Diretta

Downlights / Faretto da incasso e plafone tondo. 14W. 1020 lm. 3000K