MICRO TEK SRL - MIK325-L0B100 H-325 AL PVC BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro allo schermo - 4.8 mm
Diametro del conduttore - 1.13 mm
Materiale della guaina esterna - PVC (Polivinilcloruro)
Impedenza - 75 Ohm
Resistente ai raggi UV - sì
Confezione
100 M
EAN
7449074919888
Codice prodotto
MIK325-L0B100
Cod. produttore
325-L0B100
Produttore
MIK
Diametro allo schermo:
4.8 mm
Diametro del conduttore:
1.13 mm
Materiale della guaina esterna:
PVC (Polivinilcloruro)
Impedenza:
75 Ohm
Resistente ai raggi UV:
sì
Colore della guaina esterna:
Bianco
Materiale del conduttore:
Rame
Materiale dello schermo:
Rame
Tipo di schermo:
Foglio + Treccia
Superficie conduttore interno:
Nudo
Superficie conduttore esterno:
Stagnato
Dielettrico:
Polietilene Gas Injected (PEG)
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Eca
Diametro esterno approssimativo:
6.8 mm
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
-20...70 °C
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-20...70 °C