NICE SPA - NICHK7024 MOTORE SINGOLO CON CENTRALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - A una anta, sinistra e destra
Massima larghezza dell'anta - 3500 mm
Azionamento - Elettromeccanico
Tipo di corrente - DC
Tensione del motore - 24 V
Confezione
1 PZ
EAN
7449075646752
Codice prodotto
NICHK7024
Cod. produttore
HK7024
Produttore
NIC
Modello:
A una anta, sinistra e destra
Massima larghezza dell'anta:
3500 mm
Azionamento:
Elettromeccanico
Tipo di corrente:
DC
Tensione del motore:
24 V
Con unità di controllo motore:
sì
Posizionabile su pilastro / stipite:
no
Posizionabile su cancello:
no


